山洋電気
SANYO ステッピング
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
内容量
1個
バスケットに入れる
181
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33614097
103H5205-0419
二相
1.2
□42
0.2以上(2相励磁時)
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614106
103H5205-5010
二相
0.25
□42
0.23以上(2相励磁時)
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614115
103H5205-5040
二相
0.25
□42
0.23以上(2相励磁時)
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614124
103H5205-5110
二相
0.5
□42
0.25以上(2相励磁時)
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614133
103H5205-5140
二相
0.5
□42
0.25以上(2相励磁時)
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614149
103H5205-5210
二相
1
□42
0.265以上(2相励磁時)
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614158
103H5208-5010
二相
0.25
□42
0.35以上(2相励磁時)
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614167
103H5208-5040
二相
0.25
□42
0.35以上(2相励磁時)
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614176
103H5208-5110
二相
0.5
□42
0.38以上(2相励磁時)
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614185
103H5208-5140
二相
0.5
□42
0.38以上(2相励磁時)
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614194
103H5208-5210
二相
1
□42
0.39以上(2相励磁時)
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614203
103H5209-0410
二相
1.2
□42
0.32以上(2相励磁時)
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614219
103H5209-5010
二相
0.25
□42
0.38以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614228
103H5209-5040
二相
0.25
□42
0.38以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614237
103H5209-5110
二相
0.5
□42
0.41以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614246
103H5209-5140
二相
0.5
□42
0.41以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614255
103H5209-5210
二相
1
□42
0.425以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614264
103H5209-5240
二相
1
□42
0.425以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614273
103H5210-5010
二相
0.25
□42
0.465以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614289
103H5210-5040
二相
0.25
□42
0.465以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614298
103H5210-5110
二相
0.5
□42
0.49以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614307
103H5210-5140
二相
0.5
□42
0.49以上(2相励磁時)
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614316
103H5332-0310
三相
3
□42
0.196以上(2相励磁時)
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614325
103H5332-0340
三相
3
□42
0.196以上(2相励磁時)
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
33614334
103H5333-0310
三相
3
□42
0.265以上(2相励磁時)
¥
5,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614343
103H5333-0340
三相
3
□42
0.265以上(2相励磁時)
¥
5,930
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614359
103H6332-0310
三相
3
□50
0.44以上(2相励磁時)
¥
6,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614368
103H6332-0340
三相
3
□50
0.44以上(2相励磁時)
¥
6,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
33614377
103H6333-0310
三相
3
□50
0.58以上(2相励磁時)
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614386
103H6333-0340
三相
3
□50
0.58以上(2相励磁時)
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614395
103H6500-7311
五相
1.4
□50
0.225以上(2相励磁時)
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614404
103H6500-7341
五相
1.4
□50
0.225以上(2相励磁時)
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614413
103H6501-7311
五相
1.4
□50
0.37以上(2相励磁時)
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614429
103H6501-7341
五相
1.4
□50
0.37以上(2相励磁時)
¥
7,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614438
103H6701-0110
二相
1
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614447
103H6701-0140
二相
1
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614456
103H6701-0410
二相
2
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614465
103H6701-0710
二相
3
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614474
103H6701-0740
二相
3
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614483
103H6701-5010
二相
2
□50
0.28以上(2相励磁時)
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614499
103H6703-0110
二相
1
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614508
103H6703-0140
二相
1
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614517
103H6703-0410
二相
2
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
33614526
103H6703-0440
二相
2
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614535
103H6703-0710
二相
3
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614544
103H6703-0740
二相
3
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614553
103H6703-5010
二相
2
□50
0.49以上(2相励磁時)
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614569
103H6704-0110
二相
1
□50
0.52以上(2相励磁時)
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614578
103H6704-0140
二相
1
□50
0.52以上(2相励磁時)
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
121日以内出荷
返品不可
33614587
103H6704-0410
二相
2
□50
0.52以上(2相励磁時)
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ