103H6704-0410 SANYO ステッピング 山洋電気 33614587

SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個電源二相最大静止トルク(N・m)0.52以上(2相励磁時)注文コード33614587品番103H6704-0410
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
質量(kg)0.55種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□50最大静止トルク(N・m)0.52以上(2相励磁時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする