山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33616197
品番
109BC12HA7-1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
Φ52