山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33616373
品番
109BM12MD2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,560
この商品は
入力電圧
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
Φ97