山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ170
入力電圧(V)
DC24
形状
丸形
注文コード
33616504
品番
109E1724F501
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
5.1
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
95
サイズ(mm)
Φ170
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500