山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172×150
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33616574
品番
109E5712K5D01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,670
この商品は
サイズ・入力電圧・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
5.1
音圧レベル(dB)
47
最大静圧(Pa)
95
サイズ(mm)
Φ172×150
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500