山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
20
注文コード
33616635
品番
109P0412E6D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.26
音圧レベル(dB)
37
最大静圧(Pa)
87.3
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
9200