山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
15
注文コード
33616669
品番
109P0412R701
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.227
音圧レベル(dB)
34
最大静圧(Pa)
111.9
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
9700