画像準備中

SANYO DCファンモータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC24 厚さ(mm)28 注文コード33616748 品番109P0424R3023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360
この商品は入力電圧・厚さなど23種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.51 音圧レベル(dB)47 最大静圧(Pa)263.4 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])14000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
旧車のオイルクーラーの冷却用として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のタイプによりますが、流石50年前と成ると、現在温暖化に即対応させる為利用してしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする