山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
52×52
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
15
注文コード
33616757
品番
109P0524A702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.375
音圧レベル(dB)
36
最大静圧(Pa)
69.7
サイズ(mm)
52×52
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6800