ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角 その他
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33616773
品番
827-87
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
文字内容
毒
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
743-1104
種別
危険物
形状
車輌ステッカー
寸法(mm)
300×300
区分
LP高圧ガス関係
文字色
白