ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33616825
品番
827-86
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
毒
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
743-1091
種別
危険物
形状
車両警戒標識
寸法(mm)
300角×0.8
区分
LP高圧ガス関係
質量(g)
270
文字色
白