ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの ガス標識
ユニットの 高圧ガス標識
LP高圧ガス関係標識 ラミ 置き場
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33616931
品番
827-20
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
文字内容
高圧ガス容器置場
材質
鉄板
トラスコ品番
371-7445
種別
場所
形状
標識
サイズ
300×600mm(明治山4mmΦ穴4スミ)
区分
高圧ガス関係
質量(g)
700