スイッチング禁止テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33616956 品番 806-13
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。

文字内容操作禁止 (責任者記入欄) トラスコ品番742-2873 仕様粘着性あり、セパレータ付 種別禁止 材質上質紙(弱粘再はく離) 形状テープ 区分スイッチ関係 質量(g)100 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.08

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33616956
2022-06-29
用途:
機械臨時表示
鉱業

色合いも一目でわかりやすいので、手間なく表示できていいです。納期も早く満足です。

対象商品:
33616956
2021-06-22
用途:
電気開閉器操作の警告

簡単に警告表示がなされて便利です。 いい品物ですね。

対象商品:
33616956
2020-03-26
用途:
分電盤でのブレカーを切ったブレーカーに張り付け。
建設業・工事業

責任者記入欄があるので、いいと思う。
ミシン目を付けて、切りやすくして欲しい。

対象商品:
33616992
2020-03-08
用途:
建設
有限会社泉電設 様 (建設業・工事業)

テープは良いですが、もう少し価格が安くなれば良いかなと、思います。

対象商品:
33616956
2018-08-25
用途:
スイッチの使用禁止の目印にて
日東工業株式会社 様 (建設業・工事業)

何回も購入していますが使用勝手が良く使いやすいです

対象商品:
33616956
2017-10-14
用途:
電気設備点検
サービス業

簡単にどこにでも表示が行える為、誤操作防止に役立ちます。

対象商品:
33616965
2016-06-09
用途:
停電作業の時

糊のこりも少なく良いと思います。簡単に手で切れるのも良いもう少し幅が狭いものもあると良いと思います。

対象商品:
33616956
2015-02-26
用途:
電機、機械点検時

責任者の名前が書けるところがよいです。管理意識が高まります。
安全意識が高まります。とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする