山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
ACDCファン San Ace 92AD(□92mm)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
92×92
最大風量(m
3
/min)
1.5
注文コード
33617028
品番
9AD0901H1H1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類
ACファン/DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
92×92
厚さ(mm)
38
入力電圧(V)
AC100〜240
最大静圧(Pa)
90
最大風量(m
3
/min)
1.5
音圧レベル(dB)
40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3850
注意
ご使用には別途プラグコードが必要になります。