山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33617089
品番
9AD1201H1H
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
ACファン/DCファン
入力電圧(V)
AC100〜240
最大風量(m
3
/min)
3
音圧レベル(dB)
42
最大静圧(Pa)
84
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3250
注意
ご使用には別途プラグコードが必要になります。