バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 33617096 品番 854-60
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

裏返しになっても確認できる両面表示。

文字内容 仕様両面印刷 用途工場・建物の配管バルブに。 トラスコ品番744-1932 種別開閉札 材質エコユニボード 形状標識 厚さ(mm)2 寸法(mm)Φ50 区分バルブ 質量(g)19 取付方式 穴径(Φmm)4 穴数1
注意
※取付金具は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617123
2022-07-08
用途:
弁の据付時
建設業・工事業

非常に軽く、取り扱いやすく、取付やすく満足している。

対象商品:
33617105
2018-08-22
用途:
配管工事の試験用
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

バルブの開閉札としては十分です。もっと安ければうれしいですね。今回は盆休暇時期だったため、配送の対応がいまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
エコユニボードとは、どのようなものですか?
回答:
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外で使用する表示板・標識などに幅広く使用されています。
衝撃に強く、丈夫で割れにくくなっています。
2011-10-31

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする