曜日別特売
854-62 バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸) ユニット 33617114

バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容
内容量1組(5枚)注文コード33617114品番854-62
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

裏返しになっても確認できる両面表示。

用途
工場・建物の配管バルブに。
文字内容仕様両面印刷トラスコ品番744-1959種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2寸法(mm)Φ50区分バルブ質量(g)18取付方式穴径(Φmm)4穴数1
注意
※取付金具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33617123
2022-07-08
用途: 弁の据付時
建設業・工事業

非常に軽く、取り扱いやすく、取付やすく満足している。

対象商品 : 33617105
2018-08-22
用途: 配管工事の試験用
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

バルブの開閉札としては十分です。もっと安ければうれしいですね。今回は盆休暇時期だったため、配送の対応がいまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする