814-39 有機溶剤種別標識 ユニット 33617263 814-39 有機溶剤種別標識 ユニット 33617263

有機溶剤種別標識

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33617263 品番 814-39
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

有機溶剤中毒予防規則第25条
事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容第2種有機溶剤等 取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 トラスコ品番371-7232 種別第2種有機溶剤 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617263
2022-08-20
用途:
新しい物に交換するために
有限会社フジシマスクリーン 様 (製造業)

思ったより大きかったけどすぐ届いたのでよかったです。

対象商品:
33617263
2016-08-29
用途:
塗装作業場に設置

このように専門的なプレートはその辺では購入できませんので、大変助かります。

対象商品:
33617263
2014-07-25
用途:
工場内の表示用として使用

看板として満足しています。

対象商品:
33617263
2014-06-12
用途:
作業場内の表示
カーエス株式会社 様

薄くて軽く、壁面に貼るのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする