山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1.04
注文コード
33617326
品番
9BMB12F201
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
サイズ(mm)
Φ95×97.1
厚さ(mm)
33
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
410
最大風量(m
3
/min)
1.04
音圧レベル(dB)
56
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500