GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498


長い方の37068367がよかったので短い方の33617376を買ってみたが全くの別物ゴム紐自体の表面が粗く長い方の商品に比べゴムの強度が弱い。
しばらく使っていると伸びたままになりました。
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
自転車での使用のみであれば十分だと思います。
バイクでの使用ではもう少しゴムが太く、フックが大きい方がいいですね。
特にフックはキャリア自体が太いのでフック掛けの部分でしか引っ掛けられない。
細いキャリアならいいですが、しっかりした作りのキャリアだとキャリア本体に引っ掛けられない。
道具を台車に乗せて移動する際に落下防止用に購入。フックが工具を使っても曲がらないぐらいに堅くて良い。
台車が長方形なので二本の長さが違う物があれば良いと思います。
自身が乗っているロードバイクは通勤用
ですが夏場は背中が汗だくになりハンドル周りに
取り付けて快適に通勤したく購入しました
まさに理想通り これさえあればなんとかなります
今まで散々苦労してブラケットなどをそれこそ
買いあさり試しましたがこれが最高唯一無二の存在となりました
久しぶりに思い通りの効果を得る事ができ大変満足しております
ミニバンの天井付近の手掛に引っ掛けて平たいものを収納するときに使います。重いものはだめですが、アルミの脚立くらいのものならギリギリぶら下げられます。
非常に使いやすいと思うのですが、もう少し強度があればいいと感じます。また、色のバリエーションが何種類かあるとうれしいですね。