MD9100 防炎ジャンパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズ3L 注文コード33617412 品番MD9100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。
着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。
(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。
炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。

ベージュ サイズ3L 用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様4つポケット 種別長袖ジャンパー 材質Max Dyna(マックスダイナ) 胸囲(cm)124 混率(%)綿100(防炎加工) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617516
2023-06-11
用途:
溶接作業
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

防炎用の3Lサイズがなかつたので作業服型を購入した夏場は暑いと思います
空調服型の防炎作業着が欲しかつた

1人が参考にしています
対象商品:
33617525
2021-11-23
用途:
溶接作業時
株式会社東郷 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

飛び火でも安心して(勿論、注意しますが)作業ができます。

対象商品:
33617473
2019-06-23
用途:
溶接作業
建設業・工事業

しっかりとした生地で溶接の作業に適してます。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする