MD9150 防炎ワンタックスラックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ サイズ73 注文コード33617543 品番MD9150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は色・サイズ42種類から選べます 他の種類を見る

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。
着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。
(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。
炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。

ベージュ サイズ73 股下(cm)80 用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 種別ワンタックスラックス 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617884
2013-09-25
用途:
溶接作業用

今までは厚手の綿100を使用していましたが、擦れにに弱く溶接時のスパッターで穴だらけで膝の内側のしわになる所が焼けぞが耐えませんでしたがこの商品を使用するようになってからは焼けぞが少なくなりましたし、ズボンの保ちも3倍ぐらい保つので経済的です。色はグレーが汚れが目立たずおすすめです。

2012-07-18
用途:
値段が高いのに、焼損が綿ズボンと変わらない、
有限会社小林商会 様

もっと焼損が少ない物を開発してほしい

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする