画像準備中

SANYO DCファンモータ

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)60×60 入力電圧(V)DC12 厚さ(mm)56 注文コード33617719 品番9CRA0612P6K001
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど19種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)56 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.47/(PWM:100%)2.28 音圧レベル(dB)(PWM:0%)35/(PWM:100%)73 最大静圧(Pa)(PWM:0%)49/(PWM:100%)1130 サイズ(mm)60×60 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側:3800/(PWM:0%)吐出側:3300/(PWM:100%)吸込側:18300/(PWM:100%)吐出側:15800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33617676
2019-10-13
用途:
大量組込導入前の評価用

届いたモーター本体から6色の配線が出ているのですが、図面(取説)が同封されていないため、二重反転ファンという性質上、非常に不親切だと考えます。ここは対応、改善を期待しております。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする