曜日別特売

SANYO DCファンモータ

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード33617746品番9CRA0824P8G001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状角形厚さ(mm)80種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.74/(PWM:100%)4.5音圧レベル(dB)(PWM:0%)30/(PWM:100%)76最大静圧(Pa)(PWM:0%)31.9/(PWM:100%)1150サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側:2000/(PWM:0%)吐出側:1900/(PWM:100%)吸込側:12000/(PWM:100%)吐出側:11300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33617676
2019-10-13
用途: 大量組込導入前の評価用

届いたモーター本体から6色の配線が出ているのですが、図面(取説)が同封されていないため、二重反転ファンという性質上、非常に不親切だと考えます。ここは対応、改善を期待しております。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする