防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。 着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。 (財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。 炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
今までは厚手の綿100を使用していましたが、擦れにに弱く溶接時のスパッターで穴だらけで膝の内側のしわになる所が焼けぞが耐えませんでしたがこの商品を使用するようになってからは焼けぞが少なくなりましたし、ズボンの保ちも3倍ぐらい保つので経済的です。色はグレーが汚れが目立たずおすすめです。
もっと焼損が少ない物を開発してほしい
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。