山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33617895
品番
9EH1724P5C01
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
51
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
9.9
音圧レベル(dB)
60
最大静圧(Pa)
308
サイズ(mm)
Φ172
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4800