山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21
注文コード
33617913
品番
9G0612H40011
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)18/(PWM:100%)49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500