MD1002 防炎エプロン

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33617981 品番MD1002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
グレー サイズフリー 用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 種別エプロン 材質Max Dyna(マックスダイナ) 幅(cm)60 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 丈(cm)83 職業別シーン溶接工
注意
※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
溶接作業時に使用

溶接作業のときに着用してもらっています。
あまりに安い物よりは、このくらいのプライスのものが信頼できるかなと思います。
結構、丈夫なようで、すでに1年くらい経ちますがまだ現役で使っている様です。

2025-05-19
用途:
スポット溶接

スポット溶接時に使用してます。このエプロンを着けてから作業服が長持ちします。おすすめです。

対象商品:
33617981
2022-12-13
用途:
軽溶接作業

デニムのエプロンを使用していましたが、古くなってくると燃え上がるのでこちらの商品の方が使えます。ただ内側などにポケットをつけてくれるとなお良いです。

対象商品:
33617981
2019-04-30
用途:
溶接
製造業

軽くてそこそこ耐久性もあるので
いいんではないでしょうか。
皮と比べてやはり弱いですが
一長一短仕方ないですね。

対象商品:
33617981
2019-08-02
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

仮付けや薄物の溶接作業に使用
凄く軽くてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33617981
2018-08-20
用途:
焼けとり現場での作業時

これまで別の取引会社より購入していましたが、こちらの方が安く簡単に注文ができるのでモノタロウさんに変更いたしました。
品質も良く安いので助かります。

対象商品:
33617981
2018-02-22
用途:
溶接作業

価格も手頃で性能も良いです。
首紐の長さが簡単に調整できるとベストです。

対象商品:
33617981
2018-11-08
用途:
溶接 製缶
有限会社ヒロミ工業 様 (製造業)

防炎なので燃えにくいです。作業服が汚れないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする