3866 スウィングトップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33618051 品番 3866
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

スタイリッシュで幅広い着用性。
実用性とカジュアル性を兼ね備えたスウィングトップ。

仕様
フラップ式ポケット
内ポケット
動きやすいラグランスリーブ
ネイビー サイズEL 種別スウィングトップ 材質E/Cウェザー シリーズ3866スイングトップ 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)70 裄丈(cm)88
注意
※サイズは仕上がり寸法です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯時に色落ちする場合がございますので、ご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618033
2019-05-13
用途:
現場指導時
サービス業

作業着として購入しましたが、日常着としても使用できそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
33618085
2019-07-12
用途:
普段着
製造業

形はイメージ通りでしたが色がもう少しネービーブルーに近いほうがよかったかな

対象商品:
33618146
2018-04-22
用途:
車両整備時
その他業種

大きさは丁度良く色合いも気に入ったのですが、袖が短いのが難点です。
袖口がゴムなのも扱い難いです。
春先や秋口に着ようと思い購入しましたが、思ったより裏地もしっかりしているので少し寒い時期にしか着られないかも?
袖が短いほうが都合が良い方には良いのかもしれませんが、短めの手袋をした状態でも手首が出ない長さが欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33618042
2018-05-03
用途:
バイク時使用
スギヤマオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今の季節に最適、内ポケットもう一つほしいのとポケットのファスナーや、ボタンがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
33618051
2018-05-20
用途:
通勤、その他

ネイビーを購入しましたが、日が当たると青紫っぽいです。(笑)
ボタン付きの内ポケットが2つあればもっといい。
デサイン、着心地は良いです。

対象商品:
33618277
2017-09-27
用途:
普段着
金融・保険業

昔懐かしいスイングトップ、ジェームズディーンやスティーブ・マックイーンが着用してカッコ良くVANなどから出てましたが、今探してもなかなかありません!本製品は袖口は違う物の懐かしいのデザインを上手く取り入れてます、又、製品はしっかり作られた物ですがチャックの素材がイマイチですが全体的に良いと思います、又買います。

1人が参考にしています
対象商品:
33618137
2016-11-15
用途:
普段の仕事着
カーメイト岡山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前ネイビーを購入し、気に入っていつも着ています、今回レッドを購入し交互に着ようかなと思い買いました、次は何色にしようかな!

1人が参考にしています
対象商品:
33618112
2016-07-01
用途:
バイクに乗るとき
製造業

ほぼ、イメージ通りでしたが、ボタンがホックなら文句無しでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする