画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21 注文コード33618123 品番9G0624H4D001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は入力電圧・最大風量など34種類から選べます 他の種類を見る
種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)60×60 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)(PWM:0%)20.2/(PWM:100%)224 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.36/(PWM:100%)1.21 音圧レベル(dB)(PWM:0%)18/(PWM:100%)49 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2850/(PWM:100%)9500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする