山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
3.41
注文コード
33618376
品番
9G0948P1J031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,520
この商品は
最大風量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
3.41
音圧レベル(dB)
55
最大静圧(Pa)
178
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5500