曜日別特売
1500 メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) 33618426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500 メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) 33618426
1500 メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) 33618426
1500 メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) 33618426

メッキハタ金

(26件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大口開き(mm)1500
アゴの深さ(mm)55
内容量1個注文コード33618426品番1500
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1500アゴの深さ(mm)55材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ寸法(mm)9×19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33618356
2024-08-07
用途: 剥ぎ板を作る時
寿工房製造業

桐の剥ぎ板を作る時やぐるりに堅木を巻く時にもとても役立っています。
凹みもあり留めるのに最高です

対象商品 : 33618374
2022-12-29
用途: 木箱の組み立て
金融・保険業

普通のF型クランプも使ってますが、とにかく重いのが難点。それに比べ軽量です。懸念していたたわみはほぼ無く、案外頑丈で嬉しい誤算。

対象商品 : 33618347
2022-07-05
用途: 火鉢を製作する際に
火鉢工房製造業

材料の締め付けがしっくりくる。
重量的にも重くなく作業が完了する。

対象商品 : 33618374
2022-03-04
用途: 木工作業など仮固定時
サービス業

しっかり固定でき、メッキもされて綺麗に作業ができる

対象商品 : 33618392
2021-08-27
用途: 木工作業時

商品はしっかりしていて、固定するのに問題はありません。ただ溝が短い所まであると更にいいと思います。

対象商品 : 33618347
2021-06-20
用途: 木材の接着作業

表面がメッキされているので、作業後に使用箇所が綺麗で本体のサビなどによる、材の変色が無い。 位置決めの固定ボルトが簡単にきつく固定できる。

対象商品 : 33618356
2021-04-16
用途: 木材の接着
篠崎バイオリン工房

他のメーカーに比べて挟む深さが深いので厚みにある材のクランプに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33618383
2021-03-04
用途: 板合わせ
サービス業

大は小を兼ねる、で少し長いかなと思いながら使用予定の木材よりも長目の物を購入。
留め金もシッカリしておりよい品物だと思います。ただ、下の方にあるラインのクボミ、留め金を合わせる線のようなもの、が一部ではなく全体に、そしてもっと細かい単位でついていると最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする