画像準備中

真鍮ハタ金

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33618444 品番 120
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)95 アゴの深さ(mm)14 全長(mm)120 材質(本体)真鍮 寸法(mm)4×4 アズワン品番64-9372-91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33618471
2024-08-07
用途:
剥ぎ板作りの時
寿工房 様 (製造業)

細かく幅も設定できるのでとても使いやすいです。
また安価で購入出来たので、またリピートしたいと思います

対象商品:
33618444
2021-12-14
用途:
木製模型の組立
卸売・小売業

製品については手頃な価格と使いやすさで満足しています。
竿の長さに種類はありますが、鍔の長さも種類があれば良いと思います。
送られてきたときの品名シール?が紙製の為、うまく剥がれない時があり紙が破れてしまい手間がかかります。

対象商品:
33618462
2021-12-02
用途:
木工アクセサリーの製作
製造業

木工小物のアクセサリー作りにはコンパクトな大きさがぴったりで重宝しました。

対象商品:
33618496
2020-10-10
用途:
DIY
製造業

安価で機能的!非常に良い商品だと思います。木材同士のつなぎ合わせに便利です。

対象商品:
33618444
2020-10-15
用途:
活字の組版用に使っています

小さいサイズがホームセンター等には無くて助かりました。

対象商品:
33618453
2020-09-28
用途:
アクリル加工
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

兆ネジの部分が、指にフィットして非常に止めやすかったでした。

対象商品:
33618487
2020-07-26
用途:
実験
製造業

塩ビ板の固定で便利に使えています。安価なので助かります。

対象商品:
33618496
2019-05-03
用途:
DIY
製造業

非常にコンパクトで使いやすい。一点気になるのは、注文から発送まで数か月かかった事です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする