曜日別特売
180 真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール) 33618462

真鍮ハタ金

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)150
全長(mm)180
内容量1個注文コード33618462品番180
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)14全長(mm)180材質(本体)真鍮寸法(mm)4×4アズワン品番64-9372-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33618471
2024-08-07
用途: 剥ぎ板作りの時
寿工房製造業

細かく幅も設定できるのでとても使いやすいです。
また安価で購入出来たので、またリピートしたいと思います

対象商品 : 33618444
2021-12-14
用途: 木製模型の組立
卸売・小売業

製品については手頃な価格と使いやすさで満足しています。
竿の長さに種類はありますが、鍔の長さも種類があれば良いと思います。
送られてきたときの品名シール?が紙製の為、うまく剥がれない時があり紙が破れてしまい手間がかかります。

対象商品 : 33618462
2021-12-02
用途: 木工アクセサリーの製作
製造業

木工小物のアクセサリー作りにはコンパクトな大きさがぴったりで重宝しました。

対象商品 : 33618496
2020-10-10
用途: DIY
製造業

安価で機能的!非常に良い商品だと思います。木材同士のつなぎ合わせに便利です。

対象商品 : 33618444
2020-10-15
用途: 活字の組版用に使っています

小さいサイズがホームセンター等には無くて助かりました。

対象商品 : 33618453
2020-09-28
用途: アクリル加工
フジサワデザイン建設業・工事業

兆ネジの部分が、指にフィットして非常に止めやすかったでした。

対象商品 : 33618487
2020-07-26
用途: 実験
製造業

塩ビ板の固定で便利に使えています。安価なので助かります。

対象商品 : 33618496
2019-05-03
用途: DIY
製造業

非常にコンパクトで使いやすい。一点気になるのは、注文から発送まで数か月かかった事です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする