山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.45
注文コード
33618568
品番
9GA0312J3001
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.45
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)15/(PWM:100%)57.5
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)11/(PWM:100%)720
サイズ(mm)
38×38
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3000/(PWM:100%)23500
特性
低消費電力