山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.57
注文コード
33618586
品番
9GA0312P3G001
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.57
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)15/(PWM:100%)53
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)11/(PWM:100%)460
サイズ(mm)
38×38
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3000/(PWM:100%)19000
特性
低消費電力