画像準備中

SANYO DCファンモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.6 注文コード33618638 品番9GA0312P3K0011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は最大風量など9種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.07(PWM:100%)0.6 音圧レベル(dB)(PWM:0%)15/(PWM:100%)59 最大静圧(Pa)(PWM:0%)11/(PWM:100%)800 サイズ(mm)38×38 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3000/(PWM:100%)25000 特性低消費電力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする