山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC5
厚さ(mm)
20
最大風量(m
3
/min)
0.21
注文コード
33618683
品番
9GA0405P6F001
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.21
音圧レベル(dB)
28
最大静圧(Pa)
79.5
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
特性
低消費電力