曜日別特売
ALM(ロング) 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 33619074

室内用スカイクリーン CH型

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本ベージュ注文コード33619074品番ALM(ロング)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800

室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)

用途
物干金物
調整範囲(mm)660・750・840の3段階材質SUS304・ZDCベージュ
注意
※天井面の下地がある場所へ取りつけてください。
※浴室にはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33619074ALM(ロング)40482626DLWALM(ロング) 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619092
2018-05-10
用途: スーツ干しや傘型洗濯干し
不動産業

リフォームした時
一級建築士から
色々な干し器具調べたが
3段階長さなど調整でき
安くて便利と進められ取り付けしたが
とても便利で、また、一本、又一本て
追加注文し、全部で12本注文し、各部屋に取り付けし使用してます。

対象商品 : 33619092
2018-02-05
用途: 洗濯室での部屋干し用
その他業種

とてもコンパクトでデザインもよく、選択してよかったです。
取り付けも簡単でした。
1セットに本体とバー、バーを掛けるフックが入っています。
本体2つとバーの2本セットの2本パックがあると良いと思います。
フック1つでバー2本を掛けられるので、2セット購入するとフックが一つ余ってしまいます。

対象商品 : 33619092
2018-02-07
用途: 中古住宅の改修
建設業・工事業

設置の結果、思ったより目だだなく使いかってが良いと施主様から好評でした。

対象商品 : 33619092
2018-01-12
用途: 物干し

シンプルで洗濯物を干さない時は、フックを外すと目立たず非常に重宝しています。

対象商品 : 33619092
2017-07-28
用途: 室内干し

はめ込むときの機械的なガチャって動作が癖になる。定番品です。

対象商品 : 33619135
2016-06-08
用途: 室内物干し取付
運輸・通信業

取付場所さえ決まってしまえば取付は簡単でした。
ポールの脱着が容易で扱いやすい商品です。

対象商品 : 40482626
2016-03-29
用途: リフォーム
久野興業建設業・工事業

価格が安いため、パッケージが段ボールですが、ホームセンターの商品と同等なので品質は全く問題ないです。
ビルダー向けの商品ですが、日曜大工をする方にもお勧めです。

対象商品 : 40482626
2014-11-17
用途: 洗濯ほし

高さもちょうど良く雨降りの室内ほしには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする