曜日別特売

室内用スカイクリーン CH型

室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型 - ACE(エース)
(10件のレビュー)

室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)

用途物干金物材質SUS304・ZDC内容量1本
注意
※天井面の下地がある場所へ取りつけてください。
※浴室にはご使用できません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33619092CW-天井吊型460・550・640の3段階ホワイト
5,9005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
33619101CM-天井吊型460・550・640の3段階ベージュ
5,9004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
33619117CLW(ロング)-天井吊型660・750・840の3段階ホワイト
6,5505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
33619126CLM(ロング)-天井吊型660・750・840の3段階ベージュ
6,5505,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33619135CSW(ショート)-天井吊型320・410の2段階ホワイト
5,6504,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33619144CSM(ショート)-天井吊型320・410の2段階ベージュ
5,6504,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40482617DW-天井吊型460・550・640の3段階ホワイト
5,9004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
40482626DLW-天井吊型660・750・840の3段階ホワイト
6,5505,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
40482635DSW-天井吊型320・410の2段階ホワイト
5,6505,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
64540667DW【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)天井吊型460・550・640の3段階ホワイト
5,2003,690
2,990
アウトレット
3,289(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
33619031AW--460・550・640の3段階ホワイト
5,200
取扱い終了
代替品有
33619047AM--460・550・640の3段階ベージュ
5,200
取扱い終了
代替品有
33619056BW--460・550・640の3段階ホワイト
5,400
取扱い終了
代替品有
33619065ALW(ロング)--660・750・840の3段階ホワイト
5,800
取扱い終了
代替品有
33619074ALM(ロング)--660・750・840の3段階ベージュ
5,800
取扱い終了
代替品有
33619083ASW(ショート)--不可 200固定ホワイト
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33619031AW40482617DWAW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482617室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619047AM40482617DWAM 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482617室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619056BW40482617DWBW 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482617室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619065ALW(ロング)40482626DLWALW(ロング) 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619074ALM(ロング)40482626DLWALM(ロング) 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482626室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33619083ASW(ショート)40482635DSWASW(ショート) 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース) 40482635室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)1本
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33619092
2018-05-10
用途: スーツ干しや傘型洗濯干し
不動産業

リフォームした時
一級建築士から
色々な干し器具調べたが
3段階長さなど調整でき
安くて便利と進められ取り付けしたが
とても便利で、また、一本、又一本て
追加注文し、全部で12本注文し、各部屋に取り付けし使用してます。

対象商品 : 33619092
2018-02-05
用途: 洗濯室での部屋干し用
その他業種

とてもコンパクトでデザインもよく、選択してよかったです。
取り付けも簡単でした。
1セットに本体とバー、バーを掛けるフックが入っています。
本体2つとバーの2本セットの2本パックがあると良いと思います。
フック1つでバー2本を掛けられるので、2セット購入するとフックが一つ余ってしまいます。

対象商品 : 33619092
2018-02-07
用途: 中古住宅の改修
建設業・工事業

設置の結果、思ったより目だだなく使いかってが良いと施主様から好評でした。

対象商品 : 33619092
2018-01-12
用途: 物干し

シンプルで洗濯物を干さない時は、フックを外すと目立たず非常に重宝しています。

対象商品 : 33619092
2017-07-28
用途: 室内干し

はめ込むときの機械的なガチャって動作が癖になる。定番品です。

対象商品 : 33619135
2016-06-08
用途: 室内物干し取付
運輸・通信業

取付場所さえ決まってしまえば取付は簡単でした。
ポールの脱着が容易で扱いやすい商品です。

対象商品 : 40482626
2016-03-29
用途: リフォーム
久野興業建設業・工事業

価格が安いため、パッケージが段ボールですが、ホームセンターの商品と同等なので品質は全く問題ないです。
ビルダー向けの商品ですが、日曜大工をする方にもお勧めです。

対象商品 : 40482626
2014-11-17
用途: 洗濯ほし

高さもちょうど良く雨降りの室内ほしには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする