SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619905

SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619905
SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619905

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上SUS304/ヘアーライン注文コード33619905品番SPB-20T
参考基準価格(税別)¥65販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
振動などで外れにくい構造です。
ヘアライン仕上は、保護テープ付と、現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。

用途
ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上SUS304/ヘアーライン仕様保護テープなしシルバー質量(g)3.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)196[20]耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
注意
SPB-20は構造上、棚柱の刻印12番を隠す位置には取り付けできません。
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 追加設置
総合リファイン株式会社建設業・工事業

元々ある受けに新規で設置しました。
サイズが合わないか不安がありましたが、問題なく取付できました。

対象商品 : 10699981
2021-02-15
用途: 既製のステンレス棚の棚板増設に使用

この製品には、SPB-20とSPB-20Tがあり違いがよくわからなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 33619905
2019-11-09
用途: 書棚の整理
農・林・水産業

これで良いのかと?心配していましたが
シッカリ使うことが出来ました
既設の物と少し材質が違うようでした

対象商品 : 37906827
2014-05-10
用途: 壁に棚板をつける

発注から配送までスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする