山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.4/(PWM:100%)1.92
注文コード
33620257
品番
9GA0712P1H0011
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.4/(PWM:100%)1.92
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)19/(PWM:100%)57
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)20/(PWM:100%)455
サイズ(mm)
70×70
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2500/(PWM:100%)12000
特性
低消費電力