山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4
注文コード
33621343
品番
9GA0924H101
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・厚さ・最大風量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.97/(PWM:100%)4
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)29/(PWM:100%)63
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)33/(PWM:100%)500
サイズ(mm)
92×92
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2500/(PWM:100%)9700
特性
低消費電力