山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.15/(PWM:100%)0.81
注文コード
33621788
品番
9GAX0412P3K001
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
40×40
厚さ(mm)
28
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)28/(PWM:100%)800
最大風量(m
3
/min)
(PWM:20%)0.15/(PWM:100%)0.81
音圧レベル(dB)
(PWM:20%)21/(PWM:100%)61
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:20%)4200/(PWM:100%)22000
特性
低消費電力