山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.11/(PWM:100%)0.6
注文コード
33621833
品番
9GE0412G3D01
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.11/(PWM:100%)0.6
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)13/(PWM:100%)52
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)8.2/(PWM:100%)260
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2400/(PWM:100%)13000