山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.69
注文コード
33621849
品番
9GE0412J3D01
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)0.69
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)14/(PWM:100%)56
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)10.7/(PWM:100%)343
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)2650/(PWM:100%)15000