山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.76
注文コード
33621858
品番
9GE0412K301
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.76
音圧レベル(dB)
(PWM:0%)17/(PWM:100%)58
最大静圧(Pa)
(PWM:0%)13/(PWM:100%)415
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:0%)3000/(PWM:100%)16500