山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
40×40
入力電圧(V)
DC12
厚さ(mm)
28
注文コード
33621928
品番
9GT0412J3D001
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:30%)0.18/(PWM:100%)0.52
音圧レベル(dB)
(PWM:30%)21/(PWM:100%)48
最大静圧(Pa)
(PWM:20%)250/(PWM:100%)1600
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:30%)4100/(PWM:100%)11700