山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
SANYO DCファンモータ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
注文コード
33621989
品番
9GT0612G4001
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26
音圧レベル(dB)
(PWM:30%)25/(PWM:100%)52
最大静圧(Pa)
(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000